※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ステンレスSUS410 木下地用 トラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
52831968
品番
6975MMK
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
50
ねじ径(mm)
5
頭部形状
トラス
ねじ(mm)
50
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧