※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSUSXM7 木下地用 トラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 52831986 品番 6950MSK
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
全長(mm)50 ねじ長さ(mm)35 ねじ径(mm)5 頭径(Φmm)10 頭部形状トラス ねじ(mm)35
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする