※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ステンレスSUSXM7 木下地用 トラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
52832020
品番
6990MSK
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
50
ねじ径(mm)
5
頭径(Φmm)
10
頭部形状
トラス
ねじ(mm)
50
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧