※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
石こうボードビス 軽鉄下地用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800本)
注文コード
52832354
品番
7171320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+軽量鉄骨材
材質
鉄
全長(mm)
32
色
シルバー
ねじ長さ(mm)
26
ねじ径(mm)
3.5
頭径(Φmm)
8
ねじ(mm)
26
注意
※梨地頭ではありません。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧