※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
断熱パネル用 Wカットビス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
52832370
品番
DP100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
用途
胴縁材+断熱材+木材
材質
鉄
全長(mm)
100
色
シルバー
ねじ長さ(mm)
55
ねじ径(mm)
6
頭径(Φmm)
12
ねじ(mm)
55
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧