※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

断熱パネル用 Wカットビス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 52832388 品番 DP135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,435
販売価格(税別)
5,850
用途胴縁材+断熱材+木材 材質 全長(mm)135 シルバー ねじ長さ(mm)65 ねじ径(mm)6 頭径(Φmm)12 ねじ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする