※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 波板用ビス
波座セット ステンレス 木下地専用 トラス頭 鉄板小波用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100セット)
注文コード
52832555
品番
68535MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,050
販売価格(税別)
¥
3,682
バスケットに入れる
仕様
ハイ&ローねじ
材質
(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)
35
色
(ねじ)-
呼び径(mm)
5
材質(ねじ部)
鉄
材質(パッキン)
EPDM
注意
※建材の厚さ等により使用できない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/12のソケットを必ずご使用ください。
※各波板メーカーの施工要領に従って施工してください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。