※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波座セット 鉄骨下地用 六角頭 鉄板大波用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(90セット) 注文コード52832580 品番6943T2R
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様- 材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)43 (ねじ)シルバー 呼び径(mm)5 材質(ねじ部) 材質(パッキン)EPDM
注意
※建材の厚さ等により使用できない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※各波板メーカーの施工要領に従って施工してください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする