※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木下地用波座別注セット ステンレスSUSXM7 鉄板小波用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50セット) 全長(mm)50 注文コード52832677 品番69T250S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)50 材質(ねじ部)SUSXM7 太さ(mm)5 パッキンEPDM黒
注意
※建材の厚さ等により使用できない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
※各波板メーカーの施工要領に従って施工してください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
※ステンレスSUSXM7の製品は、鉄板の厚さ等によりご使用できない場合があります。また、柔らかい材質のためねじ切れるおそれがあります。
※試し打ち等してからご使用ください。
※SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※SUSXM7の製品は、屋根材に下穴をあけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする