※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ALC用 四角穴 木下地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
52832765
品番
455565B
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,179
販売価格(税別)
¥
4,708
バスケットに入れる
〇35〜50mm厚のALC取り付けファスナー
〇下穴不要
材質
鉄
全長(mm)
65
ねじ径(mm)
5
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
ねじ(mm)
50