※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ NT波リンフセット ネオパッキン 座金外径25mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100セット)
注文コード
52832799
品番
6915NUN
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,134
販売価格(税別)
¥
4,667
バスケットに入れる
材質
(座金)三価ユニクロ
全長(mm)
115
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄
頭部形状
六角
ねじ(mm)
65
材質(座金)
鉄
パッキン
ネオパッキン
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。