※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径25mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100セット)
注文コード
52832878
品番
6912CMY
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥13,347
販売価格(税別)
¥
12,134
バスケットに入れる
全長(mm)
120
ねじ径(mm)
6.2
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄+SUS304キャップ
頭部形状
六角
ねじ(mm)
75
材質(座金)
SUS304
パッキン
ネオパッキン
注意
※全長65〜105mmには対辺8.0mm、全長120〜150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを
※必ずご使用ください。