※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ステンキャップNT 深波リンフセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100セット) 注文コード 52833027 品番 6935NTH
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400
全長(mm)135 ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3〜6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 ねじ(mm)65 材質(座金)SUS304 パッキン塩ビパッキン・シーリングEPパッキン
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする