※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WFC45Z 高耐食W4カットコーススレッド 若井産業 52833149 WFC45Z 高耐食W4カットコーススレッド 若井産業 52833149

高耐食W4カットコーススレッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 52833149 品番 WFC45Z
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,467
販売価格(税別)
1,334

打ち込むときのトルクを低減
繊維を切り込むW4カット形状
ステンレスより高耐食(錆びにくい)
メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく

用途木材 全長(mm)45 シルバー 頭径(Φmm)8 材質(ねじ部) ねじ(mm)40
注意
※本製品は鉄製品です。
※本製品は非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する可能性があります。
※本製品とメーカーSUS410製品との比較は、塩水噴霧試験による比較に基づいた表現です。
※硬質材(デッキ材など)に使用する場合は、下穴をあけてご使用ください。
※鉄成分により、ねじ周辺部の木材に黒染み(鉄汚染)を発生させるおそれがあります。
※製造のばらつきにより、表面の色目にムラが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする