45202 ツータックカーゴ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ストーングレー ウエスト(cm)79 注文コード52833174 品番45202
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は色・ウエストなど20種類から選べます 他の種類を見る
ストーングレー 混率(%)綿70、ポリエステル30 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 ウエスト(cm)79 種別ツータックカーゴ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)105 生地パルパーDXシーティング(ワッシャー加工) RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)35
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする