※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
ステンレス 堅木コース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
52833194
品番
717012J
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,625
販売価格(税別)
¥
5,114
バスケットに入れる
〇四角いねじ山がシャープに切り込んでいきます
〇摩擦抵抗を小さくし、ねじ切れを最小限に抑えます
〇錆に強いオーステナイト系ステンレス製
用途
木材
材質
オーステナイト系ステンレス
全長(mm)
120
呼び径(mm)
5.3
頭径(Φmm)
9.2
ねじ(mm)
60
注意
*本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
*性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。