※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
スレンダースレッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600本)
長さ(mm)
55
注文コード
52833255
品番
7181155
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,388
販売価格(税別)
¥
3,989
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
長さ(mm)
55
頭径(Φmm)
7
ねじ(mm)
38
ねじ径(Φmm)
3.8