※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレンダースレッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 長さ(mm)65 注文コード52833280 品番7181165
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,883
販売価格(税別)
3,530
この商品は長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
用途木材 仕様クロメート 材質 長さ(mm)65 頭径(Φmm)7 ねじ(mm)45 ねじ径(Φmm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする