曜日別特売
P20275S パイプボルトセット 若井産業 52833359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプボルトセット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
寸法L1(mm)42
内容量1箱(50本)注文コード52833359品番P20275S
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,261
販売価格(税別)
2,055
用途波板+パイプ型建材仕様ユニクロ、(太さ)1/4インチ材質寸法L1(mm)42外径(Φmm)(座金)25寸法L2(mm)75パッキンシーリングパッキン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: カーポートの屋根補修
農・林・水産業

カーポートの屋根補修のために購入いたしました。鉄パイプに引っ掛けるタイプのものが欲しかったので画像判断で買ってみたのですがよかってと思います。

対象商品 : 52833368
2025-12-09
用途: 屋根用波板の取付
サービス業

セットで価格も安く、取付もしっかり固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする