※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の スクリュー釘・リング釘
吊り子ネイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4kg×6箱)
注文コード
52833395
品番
051060U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
用途
薄鋼板製吊子+木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
寸法(mm)
60
番手
(太さ)10