※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 内装工事関連
若井産業の 釘・ピンパ・鋲
小鋲 大平頭
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2430本)
注文コード
52833526
品番
326191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
寸法(mm)
19
番手
(太さ)16
頭径(mm)
5.1