※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 内装工事関連
若井産業の 釘・ピンパ・鋲
小鋲 平頭
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(17850本)
注文コード
52833560
品番
320101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
寸法(mm)
10
番手
(太さ)20
頭径(mm)
2.4