45301 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52833603 品番 45601
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

着る人を選ばない綿100%の定番スタイル。

アースグリーン 混率(%)綿100 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 機能綿100%製品バイオ ウエスト(cm)88 仕様オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)119 生地サマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする