※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 内装工事関連
若井産業の 釘・ピンパ・鋲
小鋲 平頭
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000本)
注文コード
52833727
品番
318251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,467
販売価格(税別)
¥
1,334
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
寸法(mm)
25
番手
(太さ)18
頭径(mm)
3.4