※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 Cチャンネイル 平頭 (2巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×8巻)
注文コード
52833955
品番
HCNC038
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,341
販売価格(税別)
¥
6,674
バスケットに入れる
用途
外装板金・木材+鉄骨
仕様
鉄
材質
ユニクロ
全長(mm)
38
呼び径(mm)
2.5
頭径(Φmm)
5.5
注意
※使用可能な下地材:板厚1.6〜2.3mm
※使用される釘は、打ち込み後鋼板板下地から10mm以上貫通するサイズをご使用ください。