※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 スクリング フロアー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
52833998
品番
W83380F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,994
販売価格(税別)
¥
7,267
バスケットに入れる
用途
フロア材+木材
仕様
鉄
材質
ユニクロ
全長(mm)
38
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
3.3