※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×8巻)
注文コード
52834059
品番
HCNSS25
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,432
販売価格(税別)
¥
3,120
バスケットに入れる
用途
内装・外装材+木材
材質
SUS304
全長(mm)
25
呼び径(mm)
1.6
頭径(Φmm)
4.6
注意
※よび径1.60mmは内装用です。