※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目(2巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×8巻)
注文コード
52834120
品番
HCNGR40
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,701
販売価格(税別)
¥
6,092
バスケットに入れる
用途
窯業系サイディング+木材
材質
SUS304
全長(mm)
40
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5