※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
垂直プラ連結釘 スクリング 平頭 (2巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(190本×8巻)
注文コード
52834174
品番
HCCS025
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,066
販売価格(税別)
¥
2,787
バスケットに入れる
用途
内装材+木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
25
呼び径(mm)
1.6
注意
※よび径1.60mmは内装用です。