※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバゼロ パッキン付 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本×5袋)
注文コード
52834655
品番
6216ZPI
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,959
販売価格(税別)
¥
5,417
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
薄鋼板+薄鋼板
・薄鋼板同士の接合
・折板の水切り面戸
・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ
・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質
鉄
全長(mm)
16
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)
16
着色
(頭部)アイボリー
注意
※鉄骨下地には使用できません。