※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ シンワッシャー 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
52834734
品番
624130W
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
13
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭径(Φmm)
10.6
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)
13