※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ シンワッシャーリーマ 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本×5袋)
注文コード
52834865
品番
62545WR
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,347
販売価格(税別)
¥
2,134
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+耐火野地板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
45
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)
42