※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
木ピタ 徳用パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本×2パック)
注文コード
52835100
品番
MP05560
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
〇空回りやゆるみが少ない
〇板浮きが少ない
用途
木材+コンクリート
仕様
シルバー
材質
鉄
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
5.5
頭径(Φmm)
8.8
注意
※中空ブロック等内部に中空部分がある材料に対して、木ピタは無ねじ部分があるため不向きな場合があります。
※確実なせっこうが見込まれる場合以外は使用しないでください。
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※金具を留める場合には、メーカー製品「ビスピタ」をご使用ください。
※下穴をあけた際、切粉は十分に取り除いてください。