※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木ピタ 徳用パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本×2パック) 注文コード 52835109 品番 MP05570
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

〇空回りやゆるみが少ない
〇板浮きが少ない

用途木材+コンクリート 仕様シルバー 材質 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)30 頭径(Φmm)8.8 太さ(mm)5.5
注意
※中空ブロック等内部に中空部分がある材料に対して、木ピタは無ねじ部分があるため不向きな場合があります。
※確実なせっこうが見込まれる場合以外は使用しないでください。
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※金具を留める場合には、メーカー製品「ビスピタ」をご使用ください。
※下穴をあけた際、切粉は十分に取り除いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする