※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
デカ頭木割れ防止ビス ハーフバリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本×5パック)
注文コード
52835170
品番
KKW13V
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
大きな頭でしっかり押さえる
木割れしにくい先端形状
メーカーコーススレッドフレキとの比較
用途
金具+木材
材質
鉄
全長(mm)
13
色
シルバー
ねじ径(mm)
4
頭径(Φmm)
9.8
注意
※・「木割れ防止ビス」関連の製品は、ねじ先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっておりますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れを発生させるおそれがあります。
※・性質上、ねじ切れにくくなっておりますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧