※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
軽天タッピング ラッパ バリューパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(320本×5パック)
注文コード
52835425
品番
KT25V
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
全長(mm)
25
ねじ径(mm)
3.5
頭径(Φmm)
8
頭部形状
ラッパ頭
仕上
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧