※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
板金ビス バリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5パック)
注文コード
52835495
品番
BKRK25V
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
板金役物・樋受け金具+木材
材質
鉄
全長(mm)
25
色
つや消し黒
ねじ長さ(mm)
22
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
ねじ(mm)
22
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧