※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
ステンレス 雨樋ビス バリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(80本×5パック)
注文コード
52835635
品番
NASP40V
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
樋受け金具+木材
材質
SUS410
全長(mm)
40
呼び径(mm)
3.6
頭径(Φmm)
8.8
ねじ(mm)
30
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。