※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
スレンダースレッド ハーフバリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(190本×5パック)
注文コード
52835660
品番
SR16V
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
長さ(mm)
15
頭径(Φmm)
6
ねじ(mm)
13
ねじ径(Φmm)
3.3