46002 ツータックカーゴ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52835746 品番 46002
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

汗の季節に「パルパー(R)DX」の爽快感。
吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。

ミストブルー 混率(%)綿50、ポリエステル50 職業別シーン電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達 機能形態安定 ウエスト(cm)91 仕様オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)121 生地VPパルパートロ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)39.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする