※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
木割れ防止ビススレンダー バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(135本×5パック)
注文コード
52835748
品番
SSKW45
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,554
販売価格(税別)
¥
3,231
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
45
呼び径(mm)
3.3
頭径(Φmm)
6
ねじ(mm)
25
注意
※・「木割れ防止ビス」関連の製品は、ねじ先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっておりますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れを発生させるおそれがあります。
※・性質上、ねじ切れにくくなっておりますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。