※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 木ねじ
雨樋ビス バリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80本×5パック)
注文コード
52835800
品番
NARR40V
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
樋受け金具+木材
仕様
ラスパート
材質
鉄
全長(mm)
40
色
茶
呼び径(mm)
3.6
ねじ(mm)
30