46014 46014 半袖シャツ 自重堂 52835852

46014 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ストーングレー
内容量1着注文コード52835852品番46014
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
¥6,990

汗の季節に「パルパー(R)DX」の爽快感。
吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。

色
ストーングレー
仕様
ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、衿台紙付
種別
半袖シャツ
材質
(ポケットファスナー、ボタン)金属
サイズ
6L
混率(%)
綿50、ポリエステル50
機能
形態安定、野帳対応
生地
VPパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする