自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
46014 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52835868
品番
46014
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
汗の季節に「パルパー(R)DX」の爽快感。
吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。
色
ミストブルー
サイズ
6L
職業別シーン
電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
混率(%)
綿50、ポリエステル50
機能
形態安定、野帳対応
仕様
ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、衿台紙付
種別
半袖シャツ
材質
(ポケットファスナー、ボタン)金属
生地
VPパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。