※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

厚抜ダンバ ナベ 三価ユニクロ ハーフバリューパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本×5パック) 注文コード 52835888 品番 AD25NUV
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途鉄骨(厚物) 材質 全長(mm)25 ねじ径(mm)5 頭径(Φmm)9.4 表面処理三価ユニクロ ねじ(mm)25
注意
※締め込みすぎにより、ビットの破損や頭飛びを発生させるおそれがあります。
※四角ビットNo.2を使用してねじ込んでください。取り外しの際は十字ビットNo.2もご使用いただけます。
※使用する電動工具の回転数は2,500min-1以下とし、適度な荷重(目安は20kg以下)で押し込んでください。
※回転数が早すぎたり、荷重が大きすぎる場合、刃先が欠けたり摩耗してしまうことがあります。

商品説明動画

厚抜ダンバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする