色黒レベル:-25% 〜 +25%
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)0〜40(筐体表面60以下)
規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2
消費電力(W)13.3以下
電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V〜26V) ch1のみ対応
感度2100 lx(F5.6・1/66.7s)
ガラス部IRカットフィルタ
機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー
インターフェースCoaXPress 2.0
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)
解像度8192(H) x 8192(V)
モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転
同期方式内部同期
撮像素子CMOSイメージセンサ
露光調節Edge / Level / Bulk (255回)
カラーモードカラー
撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)
画素数6711万画素
配列RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ
色調入力12bit/出力12bit
トリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ
最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)
フレームレート64.5fps (CXP-12 Quad, Bayer 8bit)・31.6fps (CXP-6 Quad, Bayer 8bit)・15.8fps (CXP-12, Bayer 8bit)・8fps (CXP-6, Bayer 8bit)
使用湿度(%RH)10〜90 (非結露)
走査方式プログレッシブ
アスペクト比1:1
ゲインマニュアル : 0 〜 +36dB
トリガ入力Low: 0 〜 0.5V, High: 2 〜 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs
レンズマウントマウントレス (Φ50 H7)
映像出力(Bayer 12bit/Bayer 10bit,) Bayer 8bit
撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
画素サイズ(μm)2.5×2.5
露光時間MANUAL:10μs 〜 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs 〜 1s (Edge / Bulkモード),200μs 〜 パルス幅 (Levelモード)
デバイス撮像デバイス型:EV2S67MC