※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52836080 品番 HMERS4030-03-075
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。
サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。
HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。

用途対応被削材:焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜68HRC)、プリハードン鋼 トラスコ品番175-0326 材質SuperMG 刃数4枚 全長(mm)60 刃長(mm)7.5 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理HARDMAX コーナー半径(mm)R0.3
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする