46102 ツータックカーゴ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ミストブルー ウエスト(cm)82 注文コード52836403 品番46102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390
この商品は色・ウエストなど30種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインで飽きのこないスタイルふが心引かれる。
再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。

ミストブルー 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材55仕様) 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 機能帯電防止素材使用、エコマーク ウエスト(cm)82 仕様オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴ エコマーク認定認定 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)113 生地アフターペットソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする