46201 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52836507 品番 46201
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

タフさを追求したハードワーカーの新定番。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル60、綿40 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事 機能帯電防止素材使用 ウエスト(cm)82 仕様両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)113 生地ソフトサマーツイル(減量加工) RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする