※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52837647 品番 VCES 2002-0050
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥1,605
販売価格(税別)
1,459

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。
電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。

用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(〜50HRC)(〜55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 トラスコ品番574-2228 材質SuperMG 刃数2枚 全長(mm)38 刃長(mm)0.5 シャンク径(Φmm)3 外径(Φmm)0.2 ねじれ角(°)30 シャンクテーパ角Bta(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
鉄道模型工作、真鍮、 フライス盤にて溝堀、外径切削等々

細かい作業に使うので 0.5〜3.0mmがほとんどのため、
シャンク径3.0mmが使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする